Wago Contact - Borne de protection 3C / 4 mm² / CFMC / Vert-Jaune
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction PEN possible - Oui
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...4 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
nombre d'étages - 1
nombre de positions de serrage par étage - 3
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4045454084516
Réf. Sonepar
00093227219
Réf. Fournisseur
281-637
Réf. Commerciale
Wago Contact
fonction PEN possible
Oui
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.08...4 mm²
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages
1
nombre de positions de serrage par étage
3
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.08...4 mm²
section de raccordement cable rigide
0.08...4 mm²
section de raccordement cable souple
0.08...4 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
6 mm
hauteur
61.5 mm
profondeur
37 mm
plaque de fermeture requise
Oui
Borne de protection 3C / 4 mm² / CFMC / Vert-Jaune