Wago Contact - Connecteurs de raccordement au secte sans contact de mise à la terre Avec pieds
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²
courant assigné In - 24 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
nombre de pôles - 4
mode de pose - autre
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
4050821098263
Réf. Sonepar
00093109826
Réf. Fournisseur
294-5044
Réf. Commerciale
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...2.5 mm²
courant assigné In
24 A
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
nombre de pôles
4
mode de pose
autre
tension assignée (Ue)
500 V
couleur
blanc
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.5...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ficher
nombre de positions de serrage par pôle
2
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
125...125 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
sans halogène
Oui
largeur
40 mm
hauteur
27.3 mm
profondeur
21.53 mm
plaque de fermeture requise
Non
transparent
Non
Connecteurs de raccordement au secte sans contact de mise à la terre Avec pieds de fixation encliquetable