Wago Contact - CORD S7-1500 A7UI 2m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 2 m
finition raccordement électrique, côté champ - bloc multiprise
finition raccordement électrique, côté boîtier - bloc multiprise
nombre de pôles - 40
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055143602358
Réf. Sonepar
00093360235
Réf. Fournisseur
706-2500/600-200
Réf. Commerciale
Wago Contact
fonction
SPS-autres appareils
longueur
2 m
finition raccordement électrique, côté champ
bloc multiprise
finition raccordement électrique, côté boîtier
bloc multiprise
nombre de pôles
40
adapté à une carte d'entrée PLC
Oui
adapté à une carte de sortie PLC
Oui
adapté aux signaux numériques
Oui
adapté aux signaux analogiques
Oui
CORD S7-1500 A7UI 2m