Wago Contact - Connecteur mâle pour 1 conducteur gris clair
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé à câble
nombre de pôles - 5
dimension des contacts - 5 mm
courant assigné In - 12 A
couleur du boîtier/corps - gris
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4050821399025
Réf. Sonepar
00093139902
Réf. Fournisseur
721-605/114-040
Réf. Commerciale
Wago Contact
type de raccordement
circuit imprimé à câble
nombre de pôles
5
dimension des contacts
5 mm
courant assigné In
12 A
couleur du boîtier/corps
gris
finition des contacts
goupille
nombre de rangées de contacts à fiche
1
dimension des raccordements
5 mm
angle contact/raccordement conducteur
180° (horizontal)
tension assignée (Ue)
320 V
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.08...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.08...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.08...2.5 mm²
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
type de câble connectable
câble rond
matériau du revêtement de contact
étain
matériau du contact
autres alliages de cuivre
matériau du corps isolant
thermoplastique
matériau du boîtier/corps
plastique
revêtement du boîtier
non revêtu
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
avec conducteur de protection
Non
température d'utilisation
-60...100 °C
classe de protection (IP), monté
IP10
Connecteur mâle pour 1 conducteur gris clair