Wago Contact - Connecteur femelle MICRO détrompé / 2 pôles / 0,5 mm² / Pas 2,5 mm / Gris clair
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé à câble
nombre de pôles - 2
dimension des contacts - 2.5 mm
courant assigné In - 6 A
couleur du boîtier/corps - gris
Minimum d'achat
200 unité(s)
EAN
4044918293938
Réf. Sonepar
00093223061
Réf. Fournisseur
733-102
Réf. Commerciale
Wago Contact
type de raccordement
circuit imprimé à câble
nombre de pôles
2
dimension des contacts
2.5 mm
courant assigné In
6 A
couleur du boîtier/corps
gris
finition des contacts
douille
nombre de rangées de contacts à fiche
1
dimension des raccordements
2.5 mm
angle contact/raccordement conducteur
180° (horizontal)
tension assignée (Ue)
160 V
tension nominale de tenue aux chocs
2.5 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.08...0.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...0.34 mm²
section de raccordement cable rigide
0.08...0.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.08...0.5 mm²
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
type de câble connectable
câble rond
matériau du revêtement de contact
étain
matériau du contact
autres alliages de cuivre
matériau du corps isolant
thermoplastique
matériau du boîtier/corps
plastique
revêtement du boîtier
non revêtu
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
avec conducteur de protection
Non
température d'utilisation
-60...100 °C
classe de protection (IP), monté
IP20
Connecteur femelle MICRO détrompé / 2 pôles / 0,5 mm² / Pas 2,5 mm / Gris clair