Wago Contact - Borne pour CI 1,5mm² pas3.5mm 8 pôles, blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements électriques - 8
dimension des raccordements - 3.5 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ficher
courant assigné In - 2 A
couleur du boîtier/corps - blanc
Minimum d'achat
300 unité(s)
EAN
4055143349918
Réf. Sonepar
00093334991
Réf. Fournisseur
744-308
Réf. Commerciale
Wago Contact
nombre de raccordements électriques
8
dimension des raccordements
3.5 mm
type de raccordement du conducteur
raccordement par borne à ficher
courant assigné In
2 A
couleur du boîtier/corps
blanc
hauteur
10.1 mm
nombre d'étages
1
angle circuit imprimé/raccordement conducteur
0°/180° (horizontal)
tension assignée (Ue)
320 V
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
section de raccordement cable rigide
0.5...1.5 mm²
type de raccordement du circuit imprimé
raccord à souder
matériau de la surface de raccordement
étain
longueur de la broche
3.5 mm
matériau du corps isolant
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-60...105 °C
type de fixation du circuit imprimé
contact de raccordement
type de fixation
souder
type de banderolage
sans
Borne pour circuits imprimés 1,5mm² pas3.5mm 8 pôles, blanc