Wago Contact - Câble bus système - M12 femelle coudé - M12 mâle coudé - 2.5m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-SPS
longueur - 2.5 m
finition raccordement électrique, côté champ - connecteur rond
finition raccordement électrique, côté boîtier - connecteur rond
nombre de pôles - 5
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050821082361
Réf. Sonepar
00093108236
Réf. Fournisseur
756-1306/060-025
Réf. Commerciale
Wago Contact
fonction
SPS-SPS
longueur
2.5 m
finition raccordement électrique, côté champ
connecteur rond
finition raccordement électrique, côté boîtier
connecteur rond
nombre de pôles
5
adapté à une carte d'entrée PLC
Oui
adapté à une carte de sortie PLC
Oui
adapté aux signaux numériques
Oui
adapté aux signaux analogiques
Oui
Câble bus système - M12 femelle coudé - M12 mâle coudé - 2.5m