Wago Contact - Cordon midi f/m pvc 4g1,5/3m/blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 400 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 4
indice de protection (IP) - IP20
type de conduit confectionné - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044918590723
Réf. Sonepar
00093275702
Réf. Fournisseur
771-9994/006-302
Réf. Commerciale
Wago Contact
tension assignée (Ue)
400 V
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
nombre de pôles
4
indice de protection (IP)
IP20
type de conduit confectionné
autre
finition côté 1
douille
finition côté 2
prise (mâle)
traitement des extrémités de conducteur
extrémités de fil comprimées par ultra-son
longueur totale
3000 mm
codage mécanique
Oui
couleur de codage / insert de contact
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
type de câble
H05VV-F
diamètre du câble
8.4...10.5 mm
couleur de gaine
blanc
marquage de pôle
2, N, PE, 1
section nominale du conducteur
1.5 mm²
type de verrouillage
séparé
pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à
105 °C
conducteur résistant à une température continue jusqu'à
70 °C
température de fonctionnement max. au niveau du conducteur
75 °C
sans halogène
Non
charge d'incendie
2.0275 kWh
traitement de surface des contacts
étamé
degré de pollution
3
résistance de contact
3 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Cordon M/F 4G1,5 HO5VVF câble Blanc 3m Conn. Blanc