Wago Contact - WMB-bez.5-5,2mm aufd.w: 129/130
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4045454449797
Réf. Sonepar
00093444979
Réf. Fournisseur
793-5439
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé
chiffres
direction du codage
horizontal
dimension de trame
5 mm
couleur
blanc
sans halogène
Oui
WMB-BEZ.5-5,2MM AUFD.W: 129/130