Wago Contact - Connect mal CCS 7,62mm 3-p. gr-clair
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²
courant assigné In - 41 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
nombre de pôles - 3
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
Minimum d'achat
48 unité(s)
EAN
4045454333775
Réf. Sonepar
00093433377
Réf. Fournisseur
831-3203/007-000
Réf. Commerciale
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...10 mm²
courant assigné In
41 A
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
nombre de pôles
3
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
tension assignée (Ue)
1000 V
couleur
autre
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...6 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...10 mm²
section de raccordement cable souple
0.5...10 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage par pôle
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
7.62 mm
hauteur
46 mm
profondeur
33.95 mm
plaque de fermeture requise
Non
transparent
Non
Conn. Maxi M. 3 pôles Gris Clair