Wago Contact - Transformateur d'intensité 400 A / 1 A - 10 VA - Classe 1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 400 A
courant assigné secondaire - 1 A
puissance apparente nominale secondaire - 10 VA
diamètre d'ouverture - 43.7 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055143523233
Réf. Sonepar
00093352323
Réf. Fournisseur
855-501/400-1001
Réf. Commerciale
Wago Contact
modèle
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In
400 A
courant assigné secondaire
1 A
puissance apparente nominale secondaire
10 VA
diamètre d'ouverture
43.7 mm
classe de précision
1
facteur de limite de surintensité
FS 5
étalonné
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
fixation par encliquetage
Non
avec barre en cuivre
Non
raccord secondaire
fiche
nombre d'entrées primaires
1
Transformateur d'intensité 400 A / 1 A - 10 VA - Classe 1