Wago Contact - Borne de passage 4C / 2,5 mm² / Vert-Jaune
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction PEN possible - Oui
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...4 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
nombre d'étages - 1
nombre de positions de serrage par étage - 4
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4045454094676
Réf. Sonepar
00093255771
Réf. Fournisseur
870-837
Réf. Commerciale
Wago Contact
fonction PEN possible
Oui
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.08...4 mm²
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages
1
nombre de positions de serrage par étage
4
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.08...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.08...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
5 mm
hauteur
55 mm
profondeur
27.5 mm
plaque de fermeture requise
Oui
Borne de passage 4C / 2,5 mm² / Vert-Jaune