Wago Contact - Distributeur en T 5 pôles Cod. A, noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 400 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 13 A
nombre de pôles - 5
indice de protection (IP) - IP20
type de distributeur - distributeur T
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4050821229506
Réf. Sonepar
00093122950
Réf. Fournisseur
890-621
Réf. Commerciale
Wago Contact
tension assignée (Ue)
400 V
calibre/courant nominal assigné (In)
13 A
nombre de pôles
5
indice de protection (IP)
IP20
type de distributeur
distributeur T
courant assigné du luminaire
13 A
nombre d'entrées
5
nombre de sorties
10
marquage de pôle
3, N, PE, 2, 1
codage mécanique
Oui
couleur de codage / insert de contact
noir
couleur de la pièce d'adaptateur séparée
sans pièce d'adaptateur
type de verrouillage
intégré dans le connecteur
sans halogène
Oui
résistance max. à la température constante de la pièce de contact
85 °C
résistance max. à la température constante délestage de traction
105 °C
matériau du boîtier/corps
polyamide
charge d'incendie
0.06417 kWh
matériel de contact
autre
traitement de surface des contacts
étamé
degré de pollution
3
résistance de contact
1 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
longueur
57.85 mm
hauteur
32.62 mm
largeur
25.2 mm
type de commutation intégrée
sans
possibilité de fixation
non
Distributeur Mini en T 5 pôles / 1 M. 2 F. / Noir