Wago Contact - Distributeur h 5 pôles Cod. I, bleu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 400 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 5
indice de protection (IP) - IP20
type de distributeur - autre
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4050821300328
Réf. Sonepar
00093130032
Réf. Fournisseur
890-982
Réf. Commerciale
Wago Contact
tension assignée (Ue)
400 V
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
nombre de pôles
5
indice de protection (IP)
IP20
type de distributeur
autre
courant assigné du luminaire
16 A
nombre d'entrées
5
nombre de sorties
10
marquage de pôle
L, N, PE, -, +
codage mécanique
Oui
couleur de codage / insert de contact
bleu
couleur de la pièce d'adaptateur séparée
sans pièce d'adaptateur
type de verrouillage
intégré dans le connecteur
sans halogène
Oui
résistance max. à la température constante de la pièce de contact
85 °C
résistance max. à la température constante délestage de traction
105 °C
matériau du boîtier/corps
polyamide
charge d'incendie
0.04889 kWh
matériel de contact
autre
traitement de surface des contacts
étamé
degré de pollution
3
résistance de contact
1 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
longueur
57.85 mm
hauteur
32.62 mm
largeur
25.2 mm
type de commutation intégrée
sans
possibilité de fixation
non
Distributeur Mini en H 5 pôles / 1 M. 2 F. / Bleu