Wago Contact - Boîte de distribution Déconnexion 1 entrée
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP20
type de distributeur - bloc de distribution
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055143305402
Réf. Sonepar
00093330540
Réf. Fournisseur
899-631/363-000
Réf. Commerciale
Wago Contact
tension assignée (Ue)
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
25 A
nombre de pôles
3
indice de protection (IP)
IP20
type de distributeur
bloc de distribution
courant assigné du luminaire
25 A
nombre d'entrées
1
nombre de sorties
1
codage mécanique
Oui
couleur de codage / insert de contact
multicolore
couleur de la pièce d'adaptateur séparée
sans pièce d'adaptateur
type de verrouillage
intégré dans le connecteur
sans halogène
Oui
résistance max. à la température constante de la pièce de contact
85 °C
résistance max. à la température constante délestage de traction
105 °C
matériau du boîtier/corps
polyamide
charge d'incendie
16.0533 kWh
matériel de contact
autre
traitement de surface des contacts
étamé
degré de pollution
3
résistance de contact
1 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
longueur
190 mm
hauteur
30 mm
largeur
145 mm
type de commutation intégrée
coupure
possibilité de fixation
via adaptateur séparé
Boîte de distri. 1 Alim. Mono. Trav. Noire - 2 simples allumages