Weidmuller - Autres BJ -AKZ-MK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²
courant assigné In - 24 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 10
mode de pose - montage direct
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4008190117559
Réf. Sonepar
00097011755
Réf. Fournisseur
0274620000
Réf. Commerciale
Weidmuller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...2.5 mm²
courant assigné In
24 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre de pôles
10
mode de pose
montage direct
tension assignée (Ue)
400 V
couleur
jaune
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...4 mm²
section de raccordement cable souple
1.5...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par pôle
2
matériau du corps isolant
thermodurci
température d'utilisation
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
5V
largeur
91.25 mm
hauteur
15 mm
profondeur
16.1 mm
plaque de fermeture requise
Non
transparent
Non
Barrette de raccordement à visser directement au bas du boîtier.