Weidmuller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...95 mm²
courant assigné In - 192 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4008190149208
Réf. Sonepar
00097014920
Réf. Fournisseur
1029400000
Réf. Commerciale
Weidmuller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
2.5...95 mm²
courant assigné In
192 A
finition raccordement électrique 1
raccordement par boulon
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
1000 V
couleur
beige
finition raccordement électrique 2
raccordement par boulon
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-50...120 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
31.8 mm
hauteur
132 mm
profondeur
61 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
plaque de fermeture requise
Non
étages reliés à l'intérieur
Non
Terminal pour transmission de courant. Le conducteur à raccorder est serti avec une cosse et fixé au boulon fileté du terminal.