Weidmuller - Rails-accessoires (PT19)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - beige
largeur - 8 mm
hauteur - 56 mm
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
finition du verrouillage - filetable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4008190030230
Réf. Sonepar
00097003023
Réf. Fournisseur
1061200000
Réf. Commerciale
Weidmuller
couleur
beige
largeur
8 mm
hauteur
56 mm
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
finition du verrouillage
filetable
matériau
plastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
HB
profondeur
46.5 mm
L'équerre de blocage garantit une fixation permanente sur le rail de montage et empêche tout glissement. L'équerre de blocage dispose d'option de marquage pour les repères de groupe et l'option de recevoir des fiches de contrôle.