Weidmuller - Blocs de jonction pour CI pas > 10mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements électriques - 1
couleur du boîtier/corps - vert
nombre d'étages - 1
tension assignée (Ue) - 250 V
catégorie de surtension - II
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4050118041088
Réf. Sonepar
00097804160
Réf. Fournisseur
1250510000
Réf. Commerciale
Weidmuller
nombre de raccordements électriques
1
couleur du boîtier/corps
vert
nombre d'étages
1
tension assignée (Ue)
250 V
catégorie de surtension
II
degré de pollution
2
type de raccordement du circuit imprimé
raccord à souder
matériau de la surface de raccordement
autre
matériau du corps isolant
polyamide
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
température d'utilisation
-50...100 °C
type de fixation du circuit imprimé
autre
type de fixation
souder
type de banderolage
autre
classe de protection (IP), monté
IP20
Bloc de jonction pour circuit imprimé (terminal imprimé, terminal carte) pour une transmission simple et sûre des données directement vers l'API.