Weidmuller - Connecteurs STV, RSV / autres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 20
tension assignée (Ue) - 250 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
degré de pollution - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118252989
Réf. Sonepar
00097825310
Réf. Fournisseur
1448280000
Réf. Commerciale
Weidmuller
nombre de pôles
20
tension assignée (Ue)
250 V
finition raccordement électrique, côté champ
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande
autre
degré de pollution
2
profondeur
66 mm
largeur
259 mm
hauteur
87 mm
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
Module d?interface avec relais, RCL, LP 5.08mm, Raccordement vissé, Connecteur débrochable selon CEI60603-13 / DIN41651, 20 pôles mâle, 24 V DC ± 10%, 16.7 mA