Weidmuller - Connecteurs STV, RSV / autres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 20
tension assignée (Ue) - 250 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande - autre
degré de pollution - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118263749
Réf. Sonepar
00097826374
Réf. Fournisseur
1457320000
Réf. Commerciale
Weidmuller
nombre de pôles
20
tension assignée (Ue)
250 V
finition raccordement électrique, côté champ
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande
autre
degré de pollution
2
profondeur
76 mm
largeur
112 mm
hauteur
109 mm
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
Module d?interface avec relais, RSS, LM3RZF 5.08, Raccordement à ressort, Connecteur débrochable selon CEI60603-13 / DIN41651, 20 pôles mâle, 24 V DC ± 10%, 7.1 mA