Weidmuller - CIE Connecteurs industriels étanches

Weidmuller - CIE Connecteurs industriels étanches

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné In - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4008190176556

Réf. Sonepar

00097017655

Réf. Fournisseur

1498200000

Réf. Commerciale

Weidmuller

finition des contacts

douille

nombre de pôles

3

courant assigné In

16 A

tension assignée (Ue)

400 V

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

insert de contact sans contact

Non

matériau de l'insert de connecteur

thermoplastique

température ambiante

-40...125 °C

température d'utilisation

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

degré de pollution

3

avec protection des fils

Oui

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.5...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple

0.5...2.5 mm²

matériau du revêtement de contact

argent

matériau de l'insert de contact

thermoplastique

matériau du contact

autres alliages de cuivre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

avec conducteur de protection

Oui

largeur

21 mm

hauteur

36.5 mm

profondeur

21 mm

Insert pour connecteur débrochable industriel, composé d'un élément de contact et d'un corps isolant.