Weidmuller - Repérage de fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 1.5...4 mm
diamètre du câble - 2.5...5 mm
longueur - 3 mm
largeur - 4.2 mm
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
4008190049065
Réf. Sonepar
00097004906
Réf. Fournisseur
1568251514
Réf. Commerciale
Weidmuller
modèle
forme de rouleau
diamètre du conducteur
1.5...4 mm
diamètre du câble
2.5...5 mm
longueur
3 mm
largeur
4.2 mm
type
à paroi moyenne
crantage
sans
matériau
plastique
couleur
jaune
transparent
Non
avec zone de texte
Non
imprimé
chiffres
mode de pose
autre
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage