Weidmuller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²
courant assigné In - 17.5 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4008190401634
Réf. Sonepar
00097040163
Réf. Fournisseur
1651980000
Réf. Commerciale
Weidmuller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...2.5 mm²
courant assigné In
17.5 A
tension assignée (Ue)
250 V
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage par étage
2
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
beige
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...2.5 mm²
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
connexion transversale
Non
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-50...120 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
5.08 mm
hauteur
68.5 mm
profondeur
45.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
plaque de fermeture requise
Oui
couleur de la source lumineuse
autre
commutation LED pour
non
avec raccordement PE
Non
avec raccordement de blindage
Non
avec fonction d'alimentation
Non
fonction de séparation
Non
Blocs de jonction capteurs-actionneurs pour la connexion ou le raccordement de câbles, fils et âmes avec contact de protection durable.