Weidmuller - CIE Connecteurs industriels étanches
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier à socle
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - autre
position de l'étrier - partie inférieure
type de verrouillage - étrier transversal
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4008190402563
Réf. Sonepar
00097040256
Réf. Fournisseur
1652490000
Réf. Commerciale
Weidmuller
finition du boîtier
boîtier à socle
matériau du boîtier/corps
aluminium
disposition de l'entrée de câble
autre
position de l'étrier
partie inférieure
type de verrouillage
étrier transversal
largeur
36.5 mm
hauteur
52.8 mm
profondeur
65.5 mm
revêtement du boîtier
revêtu par poudre
couleur du boîtier/corps
gris
matériau de la plaque d'adaptateur
aluminium
avec presse-étoupe
Non
méthode de montage du raccord de câble
PG
avec volet de protection
Non
nombre d'évidements
0
nombre d'entrées de conduit
1
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
température d'utilisation
-40...125 °C
finition CEM
Non
résistant à la corrosion
Oui
résistant aux UV
Oui
classe de protection (IP), monté
IP65
Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.