Weidmuller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de contacts d'alimentation - 4
nombre de contacts de commande - 4
pour diamètre externe de câble - 2.9...5.1 mm
finition du boîtier - droit
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4032248429950
Réf. Sonepar
00097842995
Réf. Fournisseur
1781550001
Réf. Commerciale
Weidmuller
finition des contacts
goupille
nombre de contacts d'alimentation
4
nombre de contacts de commande
4
pour diamètre externe de câble
2.9...5.1 mm
finition du boîtier
droit
taille du filetage M
12
nombres de connecteurs data
4
courant assigné In
4 A
tension assignée (Ue)
32 V
degré de pollution
3
section de raccordement cable rigide
0.14...0.14 mm²
section de raccordement cable souple
0.14...0.34 mm²
finition du raccordement électrique
raccordement autodénudant
matériau du revêtement de contact
étain
matériau du boîtier/corps
laiton
revêtement du boîtier
autre
matériau du filetage
zinc coulé sous pression
type de verrouillage
autre
classe de protection (IP), monté
IP67
blindé
Non
Connecteurs ronds pour le montage individuel de conducteurs. Conception compacte.