Weidmuller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²
courant assigné In - 17.5 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4032248212514
Réf. Sonepar
00097821251
Réf. Fournisseur
1783790000
Réf. Commerciale
Weidmuller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...4 mm²
courant assigné In
17.5 A
tension assignée (Ue)
250 V
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par étage
2
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
beige
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...4 mm²
section de raccordement cable souple
0.5...4 mm²
nombre d'étages
3
étages reliés à l'intérieur
Non
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-50...120 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
6.1 mm
hauteur
74.5 mm
profondeur
48.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
plaque de fermeture requise
Oui
couleur de la source lumineuse
autre
avec raccordement PE
Oui
avec fonction d'alimentation
Non
Blocs de jonction capteurs-actionneurs pour la connexion ou le raccordement de câbles, fils et âmes avec contact de protection durable.