Weidmuller - Repérage de fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
4032248306312
Réf. Sonepar
00097830631
Réf. Fournisseur
1816270000
Réf. Commerciale
Weidmuller
imprimé
sans
direction du codage
horizontal
dimension de trame
5 mm
couleur
blanc
sans halogène
Oui
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.