Weidmuller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - autre
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
nombre de pôles - 3
longueur du câble - 5 m
matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4032248358311
Réf. Sonepar
00097835831
Réf. Fournisseur
1845140500
Réf. Commerciale
Weidmuller
finition raccordement électrique, côté champ
autre
type de contact à fiche, côté champ
mâle (fiche)
nombre de pôles
3
longueur du câble
5 m
matériau de la gaine de câble
PUR (polyuréthane)
disposition de la rampe de câble, côté champ
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier
autre
type de contact à fiche, côté boîtier
mâle (fiche)
sans halogène
Oui
couleur de la gaine de câble
noir
avec affichage LED
Oui
blindé
Non
type de câble
multiconducteur
réticulé
Non
matériau du corps de base de contact
CuZn
matériau du revêtement de contact
étain
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...80 °C
courant assigné In
4 A
tension assignée (Ue)
24 V
indice de protection (IP)
IP67
Câble de raccordement avec prise à soupape. La prise à soupape dispose d'un indicateur de fonctionnement (LED) et d'un circuit de protection.