Weidmuller - CIE Connecteurs industriels étanches

Weidmuller - CIE Connecteurs industriels étanches

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 16

  • courant assigné In - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4032248592432

Réf. Sonepar

00097859243

Réf. Fournisseur

1896830000

Réf. Commerciale

Weidmuller

finition des contacts

goupille

nombre de pôles

16

courant assigné In

16 A

tension assignée (Ue)

250 V

finition du raccordement électrique

raccordement par borne à ressort

insert de contact sans contact

Non

matériau de l'insert de connecteur

thermoplastique

température ambiante

-40...125 °C

température d'utilisation

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

degré de pollution

3

avec protection des fils

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.5...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple

0.25...2.5 mm²

matériau du revêtement de contact

argent

matériau de l'insert de contact

thermoplastique

matériau du contact

autres alliages de cuivre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

avec conducteur de protection

Oui

largeur

23 mm

hauteur

29 mm

profondeur

73 mm

Insert pour connecteur débrochable industriel, composé d'un élément de contact et d'un corps isolant.