Weidmuller - Repérage de fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 0.75...1.5 mm
diamètre du câble - 2.2...2.9 mm
longueur - 12 mm
largeur - 3.6 mm
Minimum d'achat
400 unité(s)
EAN
4032248555765
Réf. Sonepar
00097855576
Réf. Fournisseur
1919470000
Réf. Commerciale
Weidmuller
modèle
forme de carte
diamètre du conducteur
0.75...1.5 mm
diamètre du câble
2.2...2.9 mm
longueur
12 mm
largeur
3.6 mm
type
à paroi moyenne
matériau
plastique
couleur
jaune
transparent
Non
avec zone de texte
Oui
mode de pose
différer
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage