Weidmuller - Ethernet Industriel Composants Passifs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
avec garniture d’étanchéité - Oui
couleur - noir
classe de protection (IP), monté - IP67
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4032248653928
Réf. Sonepar
00097865392
Réf. Fournisseur
1965700000
Réf. Commerciale
Weidmuller
forme
rectangulaire
avec garniture d’étanchéité
Oui
couleur
noir
classe de protection (IP), monté
IP67
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
Capuchon de protection pour l'étanchéité du connecteur mâle