Weidmuller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 17.5 A
nombre de bornes reliées - 20
dimension de trame - 3.5 mm
couleur - bleu
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4050118370331
Réf. Sonepar
00097837084
Réf. Fournisseur
1985700000
Réf. Commerciale
Weidmuller
modèle
connecteur transversal
courant assigné In
17.5 A
nombre de bornes reliées
20
dimension de trame
3.5 mm
couleur
bleu
tension assignée (Ue)
250 V
isolé
Oui
mode de pose
enfichable
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.