Weidmuller - Série-A Bloc de jonction spécifique

Weidmuller - Série-A Bloc de jonction spécifique

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...1.5 mm²

  • courant assigné In - 17.5 A

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

  • nombre de positions de serrage par étage - 6

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050118372922

Réf. Sonepar

00097837292

Réf. Fournisseur

1988170000

Réf. Commerciale

Weidmuller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.5...1.5 mm²

courant assigné In

17.5 A

finition raccordement électrique 1

fiche

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

nombre de positions de serrage par étage

6

tension assignée (Ue)

500 V

couleur

beige

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.5...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide

0.5...1.5 mm²

section de raccordement cable souple

0.5...1.5 mm²

finition raccordement électrique 2

fiche

nombre d'étages

1

matériau du corps isolant

thermoplastique

température d'utilisation

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

largeur

3.5 mm

hauteur

85.5 mm

profondeur

47 mm

finition antidéflagrante 'Ex e'

Oui

plaque de fermeture requise

Oui

étages reliés à l'intérieur

Non

Barrette de raccordement pour distribution de potentiel. Avec densité de contat élevée.