Weidmuller - Série-A Bloc de jonction universel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²
courant assigné In - 20 A
finition raccordement électrique 1 - fiche
nombre de positions de serrage par étage - 2
finition de la séparation longitudinale - orientable
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4050118374339
Réf. Sonepar
00097837434
Réf. Fournisseur
1989820000
Réf. Commerciale
Weidmuller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...4 mm²
courant assigné In
20 A
finition raccordement électrique 1
fiche
nombre de positions de serrage par étage
2
finition de la séparation longitudinale
orientable
tension assignée (Ue)
500 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
orange
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...4 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.5...4 mm²
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
matériau du corps isolant
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-60...130 °C
largeur
5.1 mm
hauteur
77.5 mm
profondeur
37.65 mm
plaque de fermeture requise
Oui
finition de la séparation transversale
sans
avec prise de test intégrée
Oui
Barrette de raccordement de séparation des circuits pendant les essais ou les mesures.