Weidmuller - E/S u-remote IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé - Non
avec alimentation intégrée - Oui
type de tension de sortie - DC
standard radio Bluetooth - Non
standard radio WLAN 802.11 - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118487367
Réf. Sonepar
00097848736
Réf. Fournisseur
2476450000
Réf. Commerciale
Weidmuller
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Non
avec alimentation intégrée
Oui
type de tension de sortie
DC
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
indice de protection (IP)
IP20
avec modules enfichables, E/S numérique
Non
avec modules enfichables, E/S analogique
Non
avec modules enfichables, modules de communication
Non
avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie
Non
avec modules enfichables, modules centraux
Non
avec modules enfichables, autres
Non
avec séparation de potentiel
Non
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural/direct possible
Non
encastrement frontal possible
Non
montage sur rack possible
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
largeur
52 mm
hauteur
120 mm
profondeur
76 mm
Le coupleur de bus de terrain correspond à l'interface entre le bus système et un protocole de bus de terrain. Il est utilisé pour alimenter les blocs de jonction en énergie.