Weidmuller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 57 A
nombre de bornes reliées - 2
dimension de trame - 10 mm
couleur - orange
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4050118509144
Réf. Sonepar
00097850956
Réf. Fournisseur
2497250000
Réf. Commerciale
Weidmuller
modèle
connecteur transversal
courant assigné In
57 A
nombre de bornes reliées
2
dimension de trame
10 mm
couleur
orange
tension assignée (Ue)
400 V
isolé
Oui
mode de pose
enfichable
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.