Weidmuller - Systèmes d'impression
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 8
finition des contacts - douille
dimension des contacts - 1.27 mm
dimension des raccordements - 1.27 mm
angle circuit imprimé/contact - 0°/180° (horizontal)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118527582
Réf. Sonepar
00097852767
Réf. Fournisseur
2511770000
Réf. Commerciale
Weidmuller
nombre de pôles
8
finition des contacts
douille
dimension des contacts
1.27 mm
dimension des raccordements
1.27 mm
angle circuit imprimé/contact
0°/180° (horizontal)
tension assignée (Ue)
125 V
catégorie de surtension
II
degré de pollution
2
matériau du revêtement de contact
nickel/or
finition du raccordement électrique
raccord à souder
longueur de la broche
2.65 mm
matériau du corps isolant
polyamide
couleur du boîtier/corps
noir
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-40...85 °C
type de fixation
souder
type de banderolage
autre
Systèmes d'impression -PJ ADV UPDATE SET IPC