Weidmuller - Protection surtension
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
niveau de protection - 3.8 kV
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
schéma de liaison - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118540512
Réf. Sonepar
00097854051
Réf. Fournisseur
2530180000
Réf. Commerciale
Weidmuller
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
3
courant de décharge nominal (8/20)
20 kA
niveau de protection
3.8 kV
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
schéma de liaison
Oui
Schéma de liaison IT
Non
schéma de liaison TN
Non
schéma de liaison N-C
Non
schéma de liaison TN-C-S
Non
schéma de liaison TN-S
Non
schéma de liaison TT
Non
autre schéma de liaison
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20)
40 kA
tension nominale DC
1000 V
tension continue la plus élevée CC
1100 V
tension PV max.
1100 V
niveau de protection L-N
3.8 kV
niveau de protection N-PE
3.8 kV
résistance de court-circuit (Isccr)
50 kA
protection intégrée contre les courts-circuits
Non
fusible auxiliaire intégré
Non
taille (DIN)
3 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
avec contact de signalisation à distance
Oui
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai type 2
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Dispositif de protection contre la foudre et la surtension pour l'ingénierie électrique et l'alimentation. Le dispositif doit être installé près de l'alimentation du système à protéger.