Weidmuller - Série-A Bloc de jonction universel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...35 mm²
courant assigné In - 125 A
finition raccordement électrique 1 - fiche
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4050118628005
Réf. Sonepar
00097002999
Réf. Fournisseur
2552090000
Réf. Commerciale
Weidmuller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
10...35 mm²
courant assigné In
125 A
finition raccordement électrique 1
fiche
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
1000 V
couleur
bleu
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
2.5...35 mm²
section de raccordement cable rigide
2.5...16 mm²
section de raccordement cable souple
10...35 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
16 mm
hauteur
101.5 mm
profondeur
71.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
plaque de fermeture requise
Non
étages reliés à l'intérieur
Non
Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.