Weidmuller - Connecteurs etanches
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 46.7 mm
profondeur - 18 mm
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4032248641284
Réf. Sonepar
00097864128
Réf. Fournisseur
4324010000
Réf. Commerciale
Weidmuller
modèle
autre
matériau
plastique
largeur
46.7 mm
profondeur
18 mm
couleur
noir
hauteur
33.8 mm
numéro RAL
9011
Inserts étanches pour boîtiers FieldPower pour sceller, insérer des câbles ronds et intégrer des connecteurs et d'autres adaptateurs.