Weidmuller - Connecteurs STV, RSV / autres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 32
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4008190060800
Réf. Sonepar
00097006080
Réf. Fournisseur
8174830000
Réf. Commerciale
Weidmuller
nombre de pôles
32
calibre/courant nominal assigné (In)
4 A
tension assignée (Ue)
250 V
finition raccordement électrique, côté champ
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande
autre
degré de pollution
2
profondeur
193 mm
largeur
160 mm
hauteur
55 mm
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
Porte-carte pour les applications industrielles à utiliser avec des diverses cartes 19 pouces.