Weidmuller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 19.2...28.8 V
type de tension d'actionnement - DC
avec pinces amovibles - Non
entraînement, polarité - non polarisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4032248439638
Réf. Sonepar
00097843963
Réf. Fournisseur
8771430000
Réf. Commerciale
Weidmuller
finition du raccordement électrique
fiche
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
19.2...28.8 V
type de tension d'actionnement
DC
avec pinces amovibles
Non
entraînement, polarité
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
avec contacts à guidage forcé
Non
type de contact de commutation
contact simple
appareil complet avec socle
Oui
indice de protection (IP)
IP67
largeur
36 mm
hauteur
14.4 mm
profondeur
83 mm
Prise et relais débrochables confectionnés. Circuit de commande et circuit de charge avec isolation électrique.