Weidmuller - Ethernet Industriel Composants Passifs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - RJ45 8(8)
finition raccordement 1 - autre
type raccordement 2 - autre
finition raccordement 2 - autre
avec résistance terminale - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4032248505944
Réf. Sonepar
00097850594
Réf. Fournisseur
8808360000
Réf. Commerciale
Weidmuller
type raccordement 1
RJ45 8(8)
finition raccordement 1
autre
type raccordement 2
autre
finition raccordement 2
autre
avec résistance terminale
Oui
blindé
Oui
Prise de traversée pour câble RJ45.