Weidmuller - Embouts/Cosses
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 2.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
couleur - gris
isolé - Oui
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
4008190128944
Réf. Sonepar
00097012894
Réf. Fournisseur
9021070000
Réf. Commerciale
Weidmuller
section nominale
2.5 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
8 mm
couleur
gris
isolé
Oui
matériau
cuivre
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
taille AWG
14
Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.