Weidmuller - Coupe cables
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
avec fonction de dénudage - Non
certifié ESD - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4032248698936
Réf. Sonepar
00097869893
Réf. Fournisseur
9205130000
Réf. Commerciale
Weidmuller
forme
standard
isolé
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
avec fonction de dénudage
Non
certifié ESD
Oui
Pince coupante latérale pour séparer les fils et les conducteurs