Weidmuller - Connecteurs STV, RSV / autres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 25
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.5 A
tension assignée (Ue) - 50 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4032248253487
Réf. Sonepar
00097825348
Réf. Fournisseur
9449110000
Réf. Commerciale
Weidmuller
nombre de pôles
25
calibre/courant nominal assigné (In)
0.5 A
tension assignée (Ue)
50 V
finition raccordement électrique, côté champ
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande
autre
degré de pollution
2
profondeur
81 mm
largeur
114 mm
hauteur
109 mm
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
Module de transfert comme interface avec des terminaux, des connecteurs et des composants.