Weidmuller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs

Weidmuller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 8

  • nombre de canaux par poste d'enfichage - 4

  • nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur - 4

  • capacité de courant max. par signal E/S - 4 A

  • finition du connecteur pour conduit principal - M23 vertical

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4032248357093

Réf. Sonepar

00097835709

Réf. Fournisseur

9456020000

Réf. Commerciale

Weidmuller

nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur

8

nombre de canaux par poste d'enfichage

4

nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur

4

capacité de courant max. par signal E/S

4 A

finition du connecteur pour conduit principal

M23 vertical

finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur

M12

degré de pollution

3

tension de fonctionnement

10...10 V

capacité de courant max. par socle de raccordement

4 A

matériau du corps de base de contact

laiton

matériau du revêtement de contact

or

matériau du corps isolant

PBT

douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur

M12

avec affichage LED

Oui

raccordement pour capteurs NPN

Non

adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe

Non

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

gris

température d'utilisation

-20...90 °C

indice de protection (IP)

IP68

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

Répartiteur pour regroupement de plusieurs signaux d'entrée sur un connecteur débrochable central.