Weidmuller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction PEN possible - Oui
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 16...70 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre d'étages - 1
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4008190403881
Réf. Sonepar
00097040388
Réf. Fournisseur
9512200000
Réf. Commerciale
Weidmuller
fonction PEN possible
Oui
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
16...70 mm²
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre d'étages
1
nombre de positions de serrage par étage
2
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
16...70 mm²
section de raccordement cable rigide
16...16 mm²
section de raccordement cable souple
16...95 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
20.5 mm
hauteur
75 mm
profondeur
85 mm
plaque de fermeture requise
Non
Barrette de raccordement pour raccorder les conducteur de protection à l'embase (terre). L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.