WERMA - Sirene 115dB reglable - Serie 140 - 32 sons - 9-28VDC - Blanc - Montage mural
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de tonalités - 32
couleur du boîtier/corps - blanc
volume - 115 dB
tension nominale - 28 V
type de courant - DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787028520
Réf. Sonepar
04541702852
Réf. Fournisseur
14095050
Réf. Commerciale
WERMA
nombre de tonalités
32
couleur du boîtier/corps
blanc
volume
115 dB
tension nominale
28 V
type de courant
DC
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection (IP)
IP65
consommation d'électricité
0.12 A
Sirène 115dB réglable - Série 140 - 32 sons - 9-28VDC - Blanc - Montage mural - 32 sons - puissance sonore réglable